東京メタル
ナイトライト
カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質
カピス貝、プラスチック
寸法(mm)
セード径70×高さ115
取付
コンセント直挿し
質量(g)
0.15
消費電力(W)
0.5
使用電圧(V)
AC100
使用電球
0.5W LED電球E12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024026
WB1LD
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください