LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) - 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) - 東京メタル

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。

その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024209LEFDL27ーN-TM昼白色(5000K)
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
19024218LEFDL27ーL-TM電球色(3000K)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする