東京メタル
コード付き耳付きソケット
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他
中間スイッチ付き、プラグ付き
材質
瀬戸
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60
口金
E26
コード長さ(m)
ビニールコード:2
本体質量(kg)
0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023895
CME-26Z
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください