LIFEMAX
ドライストレッチクルーネックトレーナー(
スウェットでは珍しい脇ポケット付きで、汎用性の高いクルーネックトレーナー。
混率(%)
ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)
機能
抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
アイビーグリーン
ネイビー
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
XXXL
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19020228
MS2131
ネイビー
L
82
57
8
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020237
MS2131
アイビーグリーン
L
82
57
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020246
MS2131
ネイビー
M
79.8
54
8
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020255
MS2131
アイビーグリーン
M
79.8
54
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020271
MS2131
ネイビー
S
77.5
51
8
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020280
MS2131
アイビーグリーン
S
77.5
51
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020289
MS2131
ネイビー
XL
84.5
60
8
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020298
MS2131
アイビーグリーン
XL
84.5
60
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020307
MS2131
ネイビー
XXL
87
63
8
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020316
MS2131
アイビーグリーン
XXL
87
63
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020325
MS2131
ネイビー
XXXL
89.5
66
8
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020341
MS2131
アイビーグリーン
XXXL
89.5
66
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください