LIFEMAX
ドライストレッチパンツ(ポリジン加工)
履き心地のいいダンボールニットのパンツ。
すっきりとしたシルエットが特長。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)
機能
抗菌・防臭・ドライ
色番
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19020350
MP6409
L
68
77
97
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020359
MP6409
M
66
72
94
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020368
MP6409
S
64
67
91
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020377
MP6409
XL
70
83
100
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19020386
MP6409
XXL
72
89
103
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください