LIFEMAX
ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ
立体的なフードが魅力のプルオーバーパーカー。
ほどよいハリ感と上品な光沢で外せないファッションアイテムに。
混率(%)
ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)
機能
抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19020395
MS2132
ネイビー
L
82
57
8
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020411
MS2132
アイビーグリーン
L
82
57
94
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020420
MS2132
ネイビー
M
79.5
54
8
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020429
MS2132
アイビーグリーン
M
79.5
54
94
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020438
MS2132
ネイビー
S
77
51
8
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020447
MS2132
アイビーグリーン
S
77
51
94
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020456
MS2132
ネイビー
XL
84.5
60
8
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020465
MS2132
アイビーグリーン
XL
84.5
60
94
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020481
MS2132
ネイビー
XXL
87
63
8
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020490
MS2132
アイビーグリーン
XXL
87
63
94
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020499
MS2132
ネイビー
XXXL
89.5
66
8
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
19020508
MS2132
アイビーグリーン
XXXL
89.5
66
94
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください