FACEMIX
ユニセックス和シャツ
風合いのある生地ならではのシックな一着
混率(%)
ポリエステル100(シャンブレー)
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19022179
FB4543U
ベージュ
3L
53
44
76
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022188
FB4543U
ダークネイビー
3L
53
44
76
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022197
FB4543U
ブルー
3L
53
44
76
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022206
FB4543U
グリーン
3L
53
44
76
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022215
FB4543U
ベージュ
4L
55
43
77
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022231
FB4543U
ダークネイビー
4L
55
43
77
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022240
FB4543U
ブルー
4L
55
43
77
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022249
FB4543U
グリーン
4L
55
43
77
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022258
FB4543U
ベージュ
L
49
43
73
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022267
FB4543U
ダークネイビー
L
49
43
73
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022276
FB4543U
ブルー
L
49
43
73
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022285
FB4543U
グリーン
L
49
43
73
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022301
FB4543U
ベージュ
LL
51
44
75
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022310
FB4543U
ダークネイビー
LL
51
44
75
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022319
FB4543U
ブルー
LL
51
44
75
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022328
FB4543U
グリーン
LL
51
44
75
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022337
FB4543U
ベージュ
M
47
42
71
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022346
FB4543U
ダークネイビー
M
47
42
71
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022355
FB4543U
ブルー
M
47
42
71
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022371
FB4543U
グリーン
M
47
42
71
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022380
FB4543U
ベージュ
S
45
40
69
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022389
FB4543U
ダークネイビー
S
45
40
69
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022398
FB4543U
ブルー
S
45
40
69
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022407
FB4543U
グリーン
S
45
40
69
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022416
FB4543U
ベージュ
SS
42
38
67
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022425
FB4543U
ダークネイビー
SS
42
38
67
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022441
FB4543U
ブルー
SS
42
38
67
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19022450
FB4543U
グリーン
SS
42
38
67
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください