FACEMIX
ユニセックス開襟和シャツ
和食シーンになじむ開襟仕様
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ドビー)
機能
ユニセックス、静電気防止、通気性
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19022039
FB4542U
チャコールグレー
3L
53
44
76
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022048
FB4542U
ワイン
3L
53
44
76
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022057
FB4542U
チャコールグレー
4L
55
43
77
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022066
FB4542U
ワイン
4L
55
43
77
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022075
FB4542U
チャコールグレー
L
49
44
73
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022091
FB4542U
ワイン
L
49
44
73
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022100
FB4542U
チャコールグレー
LL
51
43
75
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022109
FB4542U
ワイン
LL
51
43
75
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022118
FB4542U
チャコールグレー
M
47
42
71
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022127
FB4542U
ワイン
M
47
42
71
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022136
FB4542U
チャコールグレー
S
45
40
69
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022145
FB4542U
ワイン
S
45
40
69
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022161
FB4542U
チャコールグレー
SS
42
38
67
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
19022170
FB4542U
ワイン
SS
42
38
67
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください