曜日別特売

プラスチック手袋 スーパーライト パウダーフリー

プラスチック手袋 スーパーライト パウダーフリー - リーブルプラスチック手袋 スーパーライト パウダーフリー - リーブル

極薄で素手感覚に近いプラスチック手袋。

用途介護に、半導体、バイオ産業、汚れ作業に。厚さ(mm)【指先】0.07、【掌】0.06全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19033966No.2260S8.5
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
19033975No.2260M9.5
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
19033991No.2260L10.5
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする