曜日別特売

ニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー

ニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー - リーブルニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー - リーブルニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー - リーブル

新製法により抜群の伸縮性で細かい作業にも最適。
非常に柔らかく伸びるので長時間使用しても手が疲れにくい。
食品衛生法適合品。

用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。厚さ(mm)【指先】0.12、【掌】0.08ホワイト全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19033930No.2117SS7.9
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
19033939No.2117S8.6
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
19033948No.2117M9.7
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
19033957No.2117L10.9
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする