曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン出力】YES【フリッカーフリー】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YESレンジ【ACパワー】AC 100-240V 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×542×151コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19031471JN-IPS238G120F-C6
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする