リーブル
ポリガウン 親指フックタイプ
親指フックタイプで袖口のズレを防止。
水や汚れから衣服をガードする袖付きガウン。
首部分に切れ込みがあり簡単に脱衣可能。
持ち運びに便利な個包装タイプ。
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
裾幅(cm)
80
裄丈(cm)
92.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19034009
No.2922
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください