曜日別特売

ファイテン ボディケア RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten

ファイテン ボディケア  RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten - ファイテンファイテン ボディケア  RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten - ファイテンファイテン ボディケア  RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten - ファイテンファイテン ボディケア  RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten - ファイテンファイテン ボディケア  RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten - ファイテンファイテン ボディケア  RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten - ファイテン

優れた耐久性と天然石のような高級感。軽くて水に強い、透明感のあるアクリル球を採用。肌にやさしく強度がある為、スポーツシーンに最適。伸縮性のあるワンリングタイプで、伸ばして着けるだけの簡単着脱。

仕様技術:メタックス材質中紐:ポリウレタン、留め具:アルミ材質(本体)アクリル機能耐水内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像メイン19032426TG910025ブラック/ブラック16
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
画像メイン19032435TG910026ブラック/ブラック18
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
画像メイン19032451TG910125ブラック/シルバー16
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
画像メイン19032460TG910126ブラック/シルバー18
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
画像メイン19032469TG910225ブラック/ゴールド16
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
画像メイン19032478TG910226ブラック/ゴールド18
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする