曜日別特売

Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付

Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。

用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等容量【VRAM】メインメモリーと共用電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz外部出力あり アナログRGB、HDMIインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量【メイン】16GBディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア)解像度1920×1280ドット保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載データ転送Bluetooth v5.3容量(GB)512TVチューナーなしストレージSSD Pcle光学ドライブなしモニターサイズ12.4型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2)オフィスソフトなし内容量1台
注意
※【法人利用限定】4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)
※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19032618CF-SR4AE6AS
オープン
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする