向島自動車用品製作所
カー用品 折り畳みサンシェード
暑い日差しをしっかりカットします。UV95%カットで劣化抑制にも役立ちます。小さく畳め、専用ケースが付属しているため収納にも困りません。
用途
大切な自動車を紫外線からの保護に。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19039469
BE-1583
L
約H79×W140(折畳み時:約H33×W6×D6)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19039478
BE-1584
M
約H65×W125(折畳み時:約H33×W6×D6)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください