天井シアター向けモバイルプロジェクター

天井シアター向けモバイルプロジェクター - BenQ(ベンキュー)
仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%その他【スマートランチャー】Smart Home付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書質量(kg)2.1周波数(Hz)【垂直】23~62電源AC100~240V(50/60Hz)方式【投写】DLP方式消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4レンズF/#=1.9、f=19.65mm周波数【水平】15K~135KHz光源レーザーコントラスト比(FOFO値)100000:1ズーム【倍率】固定解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)色再現性24ビット(1670万色)応答速度22.4ms(1080P60Hz)光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間スピーカー4W×2モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG動作温度(℃)0~40OSGoogle TV(Android 11)明るさ(Lm)【ANS】500補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°BluetoothBluetooth 5.0アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC作動音(dB)【標準】28【Eco】26アスペクト比16:9Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043030GV50-JP
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする