曜日別特売

プロジェクタースクリーン

プロジェクタースクリーン - KIC

使い勝手、軽量化、画質、すべてのスペックでより進化したモバイルスクリーンです。
ケース一体型のコンパクト収納ですから持ち運びがよりいっそう楽になりました。
2ステップ(1:補助脚を回転 2:ロックを解除してグリップを持ち上げる)で簡単にセットアップができます。
新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さ設定が自由自在です。
映写面下のスカート部は赤外線を通すので、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能です。
明るく見やすい高画質フィルムスクリーンです。

質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346サイズ(inch)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】2365×160×145最大伸長(mm)2480アスペクト比16:10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043039KPR100V
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする