ミニステーションはんだこて PX-580

ミニステーションはんだこて PX-580 - goot(太洋電機産業)

デジタル制御のミニステーションはんだこてです。
不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。
使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。
デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。

用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039496PX-580
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする