曜日別特売

グリルマーカー for ランドクルーザー250

グリルマーカー for ランドクルーザー250 - IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250 - IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250 - IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250 - IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250 - IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250 - IPF

ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。
必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。
グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。
ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。
『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。
高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。

用途ランドクルーザー250用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W内容量1セット
注意
※製品出荷時は素材色(つや消し黒)です。
※未塗装でもご使用いただけますが、長期的には白く劣化していきますので塗装をオススメいたします。
※ IPF 製マーカーランプとの組み合わせにより、 保安基準第 42 条 「その他の灯火等の制限」 に準拠しておりますが、
※マーカーランプが点滅、 光度の増減をするような点灯接続をした場合、または
※ターンランプ、 ストップランプ、 バックランプ、 速度表示ランプ等に連動した接続 をした場合は車検不適合となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039487EXLC2-02
35,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする