HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場
一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)
高所にも持ち運びやすい。
足場の悪い高所での作業負担を軽減します。
電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ
電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。
セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属
36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。
2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。