墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!
130kg対応ハーネス
装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル
腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備

用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし内容量1本
注意
※130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039356A4HSF-BK
29,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする