曜日別特売

DENOX Filter サービスパック

DENOX Filter サービスパック - BOSCH(ボッシュ)

DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。
タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。
注文番号 1457436088
名称 DNOXフィルターサービスセット
商標 (HKB) D 6088
検索番号 (KSN) D 6088
マーケティング番号 D 6088
品目ステータス 標準
高さ (梱包していない状態) 95 mm
直径 (梱包されていない状態) 53 mm
フィルターセット いいえ
フィルターセット数 1

用途DENOX Filter質量(kg)0.124内容積(L)0.71適合品番AGCO POWER F835201110090、AGCO POWER V837079423、CASE 500 086 593、CASE NEW HOLLAND 47364243、CATERPILLAR - CATERPILLAR 3783187、CHEVROLET - シボレー 98 169 403、CHRYSLER - クライスラー 68087 337AA、CHRYSLER - クライスラー K68087337AA、CLARK 11503650、CUMMINS - カミンズ 2 880 298、CUMMINS - カミンズ 2 888 182、CUMMINS - カミンズ 5 303 604、DAF - DAF 1847823、DAF - DAF 1927474、DAF - DAF 2014774、DEUTZ AG 02934690、DEUTZ AG 2934690、DEUTZ AG 4601354、DEUTZ AG 4602317、DEUTZ-FAHR 02934690、DEUTZ-FAHR 2934690、DEUTZ-FAHR 4601354、DEUTZ-FAHR 4602317、DOOSAN - DOOSAN 400412-00003、FENDT F 835 201 110 090、FENDT V 837 079 423、FIAT - フィアット 45302003F、FIAT - フィアット 47364243、FORD - フォード GC46-5L264-AA、FORD - フォード GC465L264AAN、FORD - フォード T221046、GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 98169403、HINO - 日野 S17K0-E0011、HINO - 日野 S17K0E0020、HYUNDAI - ヒュンダイ 400412-00003、IRISBUS - イリスバス 5801667204、ISUZU - いすゞ 8-98169-403-0、ISUZU - いすゞ 8983507160、ISUZU - いすゞ 8983507161、IVECO - IVECO 47364243、IVECO - IVECO 5801667204、JOHN DEERE P234568320、JOHN DEERE RE 55 449 8、KAMAZ 59000018、KHD 02934690、KHD 04601354、KHD 04602317、KHD 293 4690、KHD 460 1354、KHD 460 2317、MACK 21496421、MACK 21516231、MACK 23381558、NISSAN - 日産 20452 LC40A、PACCAR 1927474PE、PETERBILT 847823PE、RENAULT - ルノー 74 21 574 991、RENAULT - ルノー 74 85 138 439、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 23381561、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 21 574 991、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 85 138 439、SAME (SLH) 04602317、UD TRUCKS - UDトラック 21516516、UD TRUCKS - UDトラック 23381563、UD TRUCKS - UDトラック 52215 16516、VOLVO - ボルボ 21496419、VOLVO - ボルボ 21516229、VOLVO - ボルボ 23381562、VOLVO BM 21496419、VOLVO BM 21516229、VOLVO BM 23381562、VOLVO BUSSES 21496419、VOLVO BUSSES 21516229、VOLVO BUSSES 23381562、VOLVO PENTA 21496419、VOLVO PENTA 21516229、VOLVO PENTA 23381562、VOLVO TRUCK 21496419、VOLVO TRUCK 21516229、VOLVO TRUCK 23381562内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190389791457436088
7,970
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする