TCLプラス
スケール除去剤
独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!
用途
イオンデポジット、鱗、スケール除去
成分
フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水
使用方法
1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1~4を繰り返してください。
内容量(mL)
200
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース(200mL×30本)
注意
※フロントガラス、傷のついたガラス、マグネシウムホイール、ポリッシュホイール、アルマイトメッキ部分、クリア塗装されていないアルミホイールやアルミモール、劣化した樹脂部分、特殊な過去品、未塗装の金属部などには使用できません。
※用途以外には使用しない。
※使用前に必ず目立たないところでお試しいただき、異常がないことをご確認の上使用してください。
※取扱い時は保護手袋、保護メガネを着用してください。
※換気の良いところで使用してください。
※直射日光が当たるところでは使用しないでください。
※風の強いところ、砂埃の多いところではご使用にならないでください。
※使用箇所以外に付着した場合はすぐに濡れクロスで拭き取り、水で十分洗い流してください。
※本品を塗布した状態で絶対に乾燥させないでください。
※コーティング施工者へ使用するとコーティング皮膜が取れることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19038751
TP-00016
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください