水溶性クーラント腐敗臭防止装置 eCELL
水溶性クーラント腐敗防止装置eCELL本体内部より銅イオンを発生させて、殺菌処理を行うことで切削油の腐敗臭発生を抑制し、加工現場をクリーンな環境へ改善します。切削油・クーラント液の腐敗を抑制することで、液寿命を延長させます。
省エネ駆動、環境対応のeco運転。2Lのペットボトル程度の省スペース設計。
接続口径Rc1/2 (15A)
耐圧(MPa)0.2
最大消費電力(W)15
流量(L/min)10~30
対象水溶性切削油(主にエマルジョン)
適合容量(L)タンク:~1000
内容量1台
注意
※詰まり防止のためストレーナーは#100以上をご使用ください。タンク下部スラッジ吸込み防止のため、液中層に吸い込み口をセットしてください。水溶性クーラントの種類により液が着色または銅由来成分が析出する場合があります。eCELLは使用により内部電極が徐々に消耗します。1年毎のメンテナンスをお勧めします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |