曜日別特売

掛図スクリーン

掛図スクリーン - キクチ科学研究所

25mm幅スリムマスクでスタイリッシュな4K対応掛け図スクリーン
KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能

仕様【インチ】HD100質量(kg)3.1スクリーン:4K対応ホワイトマット外形寸法(mm)【A】2342【B】1341寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245金具【吊り金具】3箇所アスペクト比16:9内容量1台
注意
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043066KHS-100HDM
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする