曜日別特売

プロジェクタースクリーン GRANVIEW GUP

プロジェクタースクリーン GRANVIEW GUP - キクチ科学研究所

軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン
既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整
下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能

仕様【インチ】HD80幅(mm)【下マスク】500質量(kg)6.5スクリーン:グランヴューホワイト外形寸法(mm)【A×B】1930 × 1670寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771 × 996アスペクト比16:9内容量1台
注意
※GRANDVIEWは輸入製品の為予告なしに仕様変更の発生する場合があります。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043136GUP-80HDW
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする