曜日別特売

掛図スクリーン(三脚スタンド付き)

掛図スクリーン(三脚スタンド付き) - キクチ科学研究所

設置場所を選ばないスタンドセットタイプ
KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能

仕様【インチ】HD80寸法(mm)【高さ床~スクリーン有効下】930~1345質量(kg)3.9スクリーン:4K対応ホワイトマット寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996外形寸法A(mm)1849アスペクト比16:9内容量1台
注意
※重量はスタンドを含みます。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043075KHS-ST80HDAW
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする