超短焦点プロジェクター専用耐外光パネルスクリーン Stylist

超短焦点プロジェクター専用耐外光パネルスクリーン Stylist - キクチ科学研究所

レンティキュラー構造の幕面により迷光を吸収し明るい環境下でも映像のコントラストを損ないません。
組み立てタイプで搬入や輸送のハードルを下げます。
15mmベゼルで有効サイズはそのまま旧タイプよりも縦横外形が110mm小さくなりました。

用途超短焦点プロジェクター専用仕様【インチ】HD100付属品スクリーンフレーム:1式、組立金具:1式、取付金具:1式、取扱説明書材質アルミ質量(kg)13.9スクリーン:ウルトラショートスロー(UT)、塗装:黒外形寸法(mm)【A×B×C】2244×1275×41寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245グリーン購入法適合アスペクト比16:9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19043057SPB-100HDUT
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする