曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38046210CDM2L20-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046219CDM2L20-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046228CDM2L20-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046237CDM2L20-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046246CDM2L20-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046255CDM2L20-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046271CDM2L20-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046280CDM2L20-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046289CDM2L20-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046298CDM2L20-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046307CDM2L20-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046316CDM2L20-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046325CDM2L20-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046341CDM2L20-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046350CDM2L20-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046359CDM2L20-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046368CDM2L20-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046377CDM2L20-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046386CDM2L20-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046395CDM2L20-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046411CDM2L20-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046420CDM2L20-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046429CDM2L20-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046438CDM2L20-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046447CDM2L20-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046456CDM2L20-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046465CDM2L20-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046481CDM2L20-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046490CDM2L20-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046499CDM2L20-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046508CDM2L20-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046517CDM2L20-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046526CDM2L20-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046535CDM2L20-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046551CDM2L20-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046560CDM2L20-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046569CDM2L20-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046578CDM2L20-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046587CDM2L20-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046596CDM2L20-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046605CDM2L20-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046621CDM2L20-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046630CDM2L20-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046639CDM2L20-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046648CDM2L20-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046657CDM2L20-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046666CDM2L20-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046675CDM2L20-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046691CDM2L20-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
38046700CDM2L20-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする