曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2T20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2T20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38144578CDM2T20TF-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144587CDM2T20TF-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144596CDM2T20TF-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144605CDM2T20TF-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144621CDM2T20TF-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144630CDM2T20TF-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144639CDM2T20TF-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144648CDM2T20TF-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144657CDM2T20TF-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144666CDM2T20TF-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144675CDM2T20TF-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144691CDM2T20TF-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144700CDM2T20TF-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144709CDM2T20TF-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144718CDM2T20TF-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144727CDM2T20TF-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144736CDM2T20TF-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144745CDM2T20TF-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144761CDM2T20TF-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144770CDM2T20TF-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144779CDM2T20TF-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144788CDM2T20TF-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144797CDM2T20TF-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144806CDM2T20TF-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144815CDM2T20TF-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144831CDM2T20TF-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144840CDM2T20TF-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144849CDM2T20TF-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144858CDM2T20TF-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144867CDM2T20TF-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144876CDM2T20TF-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144885CDM2T20TF-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144901CDM2T20TF-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144910CDM2T20TF-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144919CDM2T20TF-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144928CDM2T20TF-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144937CDM2T20TF-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144946CDM2T20TF-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144955CDM2T20TF-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144971CDM2T20TF-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144980CDM2T20TF-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144989CDM2T20TF-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38144998CDM2T20TF-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145007CDM2T20TF-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145016CDM2T20TF-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145025CDM2T20TF-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145041CDM2T20TF-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145050CDM2T20TF-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145059CDM2T20TF-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
38145068CDM2T20TF-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする