曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4054件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39943779CDM2C20-25AZ1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943788CDM2C20-25AZ1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943797CDM2C20-25AZ1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943806CDM2C20-25AZ1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943815CDM2C20-25AZ1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943831CDM2C20-25AZ1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943840CDM2C20-25AZ1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943849CDM2C20-25AZ1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943858CDM2C20-25AZ1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943867CDM2C20-25AZ1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943876CDM2C20-25AZ1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943885CDM2C20-25AZ1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943901CDM2C20-25AZ1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943910CDM2C20-25AZ1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943919CDM2C20-25AZ1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943928CDM2C20-25AZ1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943937CDM2C20-25AZ1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943946CDM2C20-25AZ1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943955CDM2C20-25AZ1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943971CDM2C20-25AZ1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943980CDM2C20-25AZ1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943989CDM2C20-25AZ1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943998CDM2C20-25AZ1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944007CDM2C20-25AZ1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944016CDM2C20-25AZ1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944025CDM2C20-25AZ1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944041CDM2C20-25AZ1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944050CDM2C20-25AZ1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944059CDM2C20-25AZ1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944068CDM2C20-25AZ1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944077CDM2C20-25AZ1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944086CDM2C20-25AZ1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944095CDM2C20-25AZ1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944111CDM2C20-25AZ1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944120CDM2C20-25AZ1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944129CDM2C20-25AZ1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944138CDM2C20-25AZ1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944147CDM2C20-25AZ1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944156CDM2C20-25AZ1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944165CDM2C20-25AZ1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944181CDM2C20-25AZ1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944190CDM2C20-25AZ1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944199CDM2C20-25AZ1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944208CDM2C20-25AZ1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944217CDM2C20-25AZ1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944226CDM2C20-25AZ1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944235CDM2C20-25AZ1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944251CDM2C20-25AZ1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944260CDM2C20-25AZ1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39944269CDM2C20-25AZ1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする