曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41755388CDM2T20TN-25AZ125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,580
7,722
8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755397CDM2T20TN-25AZ1-V25ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755406CDM2T20TN-25AZ1-W25ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755415CDM2T20TN-25AZ1-Q25ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,190
8,271
9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755431CDM2T20TN-25AZ1-N25ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755440CDM2T20TN-25AZ1-NV25ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755449CDM2T20TN-25AZ1-NW25ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755458CDM2T20TN-25AZ1-NQ25ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755467CDM2T20TN-25AFZ125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,580
7,722
8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755476CDM2T20TN-25AFZ1-N25ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755485CDM2T20TN-50AZ150ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755501CDM2T20TN-50AZ1-V50ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,514
9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755510CDM2T20TN-50AZ1-W50ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755519CDM2T20TN-50AZ1-Q50ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,460
8,514
9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755528CDM2T20TN-50AZ1-N50ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755537CDM2T20TN-50AZ1-NV50ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755546CDM2T20TN-50AZ1-NW50ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755555CDM2T20TN-50AZ1-NQ50ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755571CDM2T20TN-50AFZ150ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755580CDM2T20TN-50AFZ1-N50ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755589CDM2T20TN-75AZ175ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,130
8,217
9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755598CDM2T20TN-75AZ1-V75ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755607CDM2T20TN-75AZ1-W75ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755616CDM2T20TN-75AZ1-Q75ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755625CDM2T20TN-75AZ1-N75ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755641CDM2T20TN-75AZ1-NV75ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755650CDM2T20TN-75AZ1-NW75ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755659CDM2T20TN-75AZ1-NQ75ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755668CDM2T20TN-75AFZ175ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,130
8,217
9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755677CDM2T20TN-75AFZ1-N75ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755686CDM2T20TN-100AZ1100ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755695CDM2T20TN-100AZ1-V100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755711CDM2T20TN-100AZ1-W100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755720CDM2T20TN-100AZ1-Q100ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755729CDM2T20TN-100AZ1-N100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755738CDM2T20TN-100AZ1-NV100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755747CDM2T20TN-100AZ1-NW100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755756CDM2T20TN-100AZ1-NQ100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755765CDM2T20TN-100AFZ1100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755781CDM2T20TN-100AFZ1-N100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755790CDM2T20TN-125AZ1125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755799CDM2T20TN-125AZ1-V125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755808CDM2T20TN-125AZ1-W125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755817CDM2T20TN-125AZ1-Q125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755826CDM2T20TN-125AZ1-N125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755835CDM2T20TN-125AZ1-NV125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755851CDM2T20TN-125AZ1-NW125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755860CDM2T20TN-125AZ1-NQ125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755869CDM2T20TN-125AFZ1125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
41755878CDM2T20TN-125AFZ1-N125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする