エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4512件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41759125CDM2V20-100AZ1-N100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759141CDM2V20-100AZ1-NV100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759150CDM2V20-100AZ1-NW100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,780
8,802
9,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759159CDM2V20-100AZ1-NQ100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759168CDM2V20-100AFZ1100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759177CDM2V20-100AFZ1-N100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759186CDM2V20-125AZ1125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759195CDM2V20-125AZ1-V125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759211CDM2V20-125AZ1-W125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759220CDM2V20-125AZ1-Q125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759229CDM2V20-125AZ1-N125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759238CDM2V20-125AZ1-NV125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759247CDM2V20-125AZ1-NW125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,060
9,054
9,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759256CDM2V20-125AZ1-NQ125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759265CDM2V20-125AFZ1125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759281CDM2V20-125AFZ1-N125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759290CDM2V20-150AZ1150ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759299CDM2V20-150AZ1-V150ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759308CDM2V20-150AZ1-W150ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759317CDM2V20-150AZ1-Q150ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759326CDM2V20-150AZ1-N150ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,510
8,559
9,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759335CDM2V20-150AZ1-NV150ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,110
9,099
10,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759351CDM2V20-150AZ1-NW150ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,330
9,297
10,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759360CDM2V20-150AZ1-NQ150ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
10,110
9,099
10,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759369CDM2V20-150AFZ1150ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759378CDM2V20-150AFZ1-N150ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,510
8,559
9,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759387CDM2V20-200AZ1200ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759396CDM2V20-200AZ1-V200ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759405CDM2V20-200AZ1-W200ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759421CDM2V20-200AZ1-Q200ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759430CDM2V20-200AZ1-N200ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,060
9,054
9,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759439CDM2V20-200AZ1-NV200ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,660
9,594
10,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759448CDM2V20-200AZ1-NW200ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,880
9,792
10,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759457CDM2V20-200AZ1-NQ200ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
10,660
9,594
10,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759466CDM2V20-200AFZ1200ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759475CDM2V20-200AFZ1-N200ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,060
9,054
9,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759491CDM2V20-250AZ1250ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759500CDM2V20-250AZ1-V250ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759509CDM2V20-250AZ1-W250ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759518CDM2V20-250AZ1-Q250ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759527CDM2V20-250AZ1-N250ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,610
9,549
10,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759536CDM2V20-250AZ1-NV250ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,210
10,089
11,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759545CDM2V20-250AZ1-NW250ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,430
10,287
11,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759561CDM2V20-250AZ1-NQ250ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
11,210
10,089
11,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759570CDM2V20-250AFZ1250ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759579CDM2V20-250AFZ1-N250ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,610
9,549
10,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759588CDM2V20-300AZ1300ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,560
9,504
10,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759597CDM2V20-300AZ1-V300ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759606CDM2V20-300AZ1-W300ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
41759615CDM2V20-300AZ1-Q300ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする