曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42607699CDM2D25-25Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607708CDM2D25-25Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607717CDM2D25-25Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607726CDM2D25-25Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607735CDM2D25-25Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607751CDM2D25-25Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607760CDM2D25-25Z1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607769CDM2D25-25Z1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607778CDM2D25-25Z1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607787CDM2D25-25Z1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607796CDM2D25-25Z1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607805CDM2D25-25Z1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607821CDM2D25-25Z1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607830CDM2D25-25Z1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607839CDM2D25-25Z1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607848CDM2D25-25Z1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607857CDM2D25-25Z1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607866CDM2D25-25Z1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
7,810
7,029
7,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607875CDM2D25-25Z1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607891CDM2D25-25Z1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607900CDM2D25-25Z1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607909CDM2D25-25Z1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607918CDM2D25-25Z1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607927CDM2D25-25Z1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607936CDM2D25-25Z1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607945CDM2D25-25Z1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607961CDM2D25-25Z1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607970CDM2D25-25Z1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607979CDM2D25-25Z1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607988CDM2D25-25Z1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
42607997CDM2D25-25Z1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608006CDM2D25-25Z1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608015CDM2D25-25Z1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608031CDM2D25-25Z1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608040CDM2D25-25Z1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608049CDM2D25-25Z1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608058CDM2D25-25Z1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608067CDM2D25-25Z1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608076CDM2D25-25Z1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608085CDM2D25-25Z1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608101CDM2D25-25Z1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608110CDM2D25-25Z1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608119CDM2D25-25Z1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608128CDM2D25-25Z1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608137CDM2D25-25Z1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608146CDM2D25-25Z1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608155CDM2D25-25Z1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608171CDM2D25-25Z1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608180CDM2D25-25Z1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
42608189CDM2D25-25Z1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする