曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42615801CDM2D25TN-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615810CDM2D25TN-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615819CDM2D25TN-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615828CDM2D25TN-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615837CDM2D25TN-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615846CDM2D25TN-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615855CDM2D25TN-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615871CDM2D25TN-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615880CDM2D25TN-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615889CDM2D25TN-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615898CDM2D25TN-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615907CDM2D25TN-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615916CDM2D25TN-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615925CDM2D25TN-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,580
7,722
8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615941CDM2D25TN-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615950CDM2D25TN-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,470
7,623
8,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615959CDM2D25TN-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615968CDM2D25TN-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
7,810
7,029
7,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615977CDM2D25TN-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615986CDM2D25TN-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42615995CDM2D25TN-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616011CDM2D25TN-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616020CDM2D25TN-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616029CDM2D25TN-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616038CDM2D25TN-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,300
12,870
14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616047CDM2D25TN-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616056CDM2D25TN-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,300
12,870
14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616065CDM2D25TN-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616081CDM2D25TN-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,300
12,870
14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616090CDM2D25TN-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616099CDM2D25TN-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616108CDM2D25TN-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,190
8,271
9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616117CDM2D25TN-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616126CDM2D25TN-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,080
8,172
8,989(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616135CDM2D25TN-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616151CDM2D25TN-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,420
7,578
8,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616160CDM2D25TN-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616169CDM2D25TN-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616178CDM2D25TN-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616187CDM2D25TN-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616196CDM2D25TN-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616205CDM2D25TN-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616221CDM2D25TN-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616230CDM2D25TN-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616239CDM2D25TN-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616248CDM2D25TN-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616257CDM2D25TN-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616266CDM2D25TN-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616275CDM2D25TN-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
42616291CDM2D25TN-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
9,410
8,469
9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする