曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42677936CDM2T25-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
42677945CDM2T25-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
42677961CDM2T25-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
42677970CDM2T25-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
42677979CDM2T25-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
42677988CDM2T25-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
42677997CDM2T25-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678006CDM2T25-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678015CDM2T25-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678031CDM2T25-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678040CDM2T25-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678049CDM2T25-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678058CDM2T25-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678067CDM2T25-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678076CDM2T25-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678085CDM2T25-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678101CDM2T25-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678110CDM2T25-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678119CDM2T25-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678128CDM2T25-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678137CDM2T25-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678146CDM2T25-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678155CDM2T25-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678171CDM2T25-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678180CDM2T25-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678189CDM2T25-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678198CDM2T25-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678207CDM2T25-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678216CDM2T25-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678225CDM2T25-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678241CDM2T25-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678250CDM2T25-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678259CDM2T25-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678268CDM2T25-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678277CDM2T25-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678286CDM2T25-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678295CDM2T25-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678311CDM2T25-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678320CDM2T25-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678329CDM2T25-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678338CDM2T25-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678347CDM2T25-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678356CDM2T25-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678365CDM2T25-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678381CDM2T25-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678390CDM2T25-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678399CDM2T25-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678408CDM2T25-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678417CDM2T25-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42678426CDM2T25-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする