曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1974件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43350469CM2B25-25Z1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
5,500
4,950
5,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350478CM2B25-25Z1-VRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,110
5,499
6,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350487CM2B25-25Z1-WRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,330
5,697
6,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350496CM2B25-25Z1-QRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
6,160
5,544
6,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350505CM2B25-25FZ1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
5,500
4,950
5,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350521CM2B25-50Z1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ金具なし
5,780
5,202
5,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350530CM2B25-50Z1-VRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,380
5,742
6,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350539CM2B25-50Z1-WRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,600
5,940
6,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350548CM2B25-50Z1-QRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじロッドエンド
6,440
5,796
6,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350557CM2B25-50FZ1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端めねじ金具なし
5,780
5,202
5,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350566CM2B25-75Z1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ金具なし
6,050
5,445
5,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350575CM2B25-75Z1-VRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,660
5,994
6,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350591CM2B25-75Z1-WRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,880
6,192
6,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350600CM2B25-75Z1-QRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじロッドエンド
6,710
6,039
6,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350609CM2B25-75FZ1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端めねじ金具なし
6,050
5,445
5,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350618CM2B25-100Z1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ金具なし
6,330
5,697
6,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350627CM2B25-100Z1-VRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,930
6,237
6,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350636CM2B25-100Z1-WRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,150
6,435
7,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350645CM2B25-100Z1-QRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじロッドエンド
6,990
6,291
6,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350661CM2B25-100FZ1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端めねじ金具なし
6,330
5,697
6,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350670CM2B25-125Z1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ金具なし
6,600
5,940
6,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350679CM2B25-125Z1-VRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,210
6,489
7,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350688CM2B25-125Z1-WRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,430
6,687
7,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350697CM2B25-125Z1-QRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじロッドエンド
7,260
6,534
7,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350706CM2B25-125FZ1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端めねじ金具なし
6,600
5,940
6,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350715CM2B25-150Z1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ金具なし
6,880
6,192
6,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350731CM2B25-150Z1-VRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,480
6,732
7,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350740CM2B25-150Z1-WRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,700
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350749CM2B25-150Z1-QRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじロッドエンド
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350758CM2B25-150FZ1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端めねじ金具なし
6,880
6,192
6,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350767CM2B25-200Z1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ金具なし
7,430
6,687
7,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350776CM2B25-200Z1-VRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350785CM2B25-200Z1-WRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,250
7,425
8,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350801CM2B25-200Z1-QRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじロッドエンド
8,090
7,281
8,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350810CM2B25-200FZ1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端めねじ金具なし
7,430
6,687
7,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350819CM2B25-250Z1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ金具なし
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350828CM2B25-250Z1-VRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350837CM2B25-250Z1-WRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350846CM2B25-250Z1-QRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじロッドエンド
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350855CM2B25-250FZ1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端めねじ金具なし
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350871CM2B25-300Z1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ金具なし
8,530
7,677
8,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350880CM2B25-300Z1-VRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350889CM2B25-300Z1-WRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350898CM2B25-300Z1-QRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじロッドエンド
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350907CM2B25-300FZ1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端めねじ金具なし
8,530
7,677
8,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350916CM2B25TN-25Z1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
5,500
4,950
5,445(税込)
23日以内出荷
返品不可
43350925CM2B25TN-25Z1-VNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,110
5,499
6,049(税込)
23日以内出荷
返品不可
43350941CM2B25TN-25Z1-WNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,330
5,697
6,267(税込)
23日以内出荷
返品不可
43350950CM2B25TN-25Z1-QNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
6,160
5,544
6,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
43350959CM2B25TN-25FZ1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
5,500
4,950
5,445(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする