曜日別特売

月光ステップドリル

月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール月光ステップドリル - ビックツール

月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。
月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。
月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。

用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸内容量1本
注意
※ご使用時は保護具等で安全を確保の上、ご使用ください。
※インパクトの打撃の発生にご注意ください。
※段変わりを確実にしたい場合は、押し込み量・回転数の調整をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
穴あけサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19103099GKSTP4-1310段ステンレス1mm推奨/一般鋼2mm推奨4~13
9,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
19103108GKSTP4-2210段ステンレス1mm推奨/一般鋼3mm推奨4~22
11,940
8,998
9,898(税込)
当日出荷
19103117GKSTP4-3014段ステンレス1mm推奨/一般鋼4mm推奨4~30
13,750
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする