曜日別特売

替刃 セキュノーム ミザー/セキュノーム 500用 尖った刃先(スチール)

替刃 セキュノーム ミザー/セキュノーム 500用 尖った刃先(スチール) - martor

1枚で2回使用可能です。
尖った刃先です。

用途セキュノームミザー、セキュノーム500用のスチール替刃製品質量(g)38替刃仕様1枚で2回使用可能サイズ(mm)長さ53×幅19×厚さ0.63素材スチール内容量1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102959NO.5232
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする