曜日別特売

替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(スチール)

替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(スチール) - martor

両面で4回使用可能です。

用途セキュプロマーテゴ、セキュプロメラック用のスチール替刃製品質量(g)17替刃仕様1枚で4回使用可能サイズ(mm)長さ26×幅18.5x厚さ0.4素材スチール内容量1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102986NO.92
1,090
879
967(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする