martor
テープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス)
1個でカットの深さ5mmと3.5mmから選択可能です。
用途
セキュマックス320MDP用のテープスプリッターのステンレス替刃
製品質量(g)
21
替刃仕様
1個で5mmと3.5mmから選択可能
サイズ(mm)
長さ31×幅8×厚さ2
素材
ステンレス
内容量
1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19103020
NO.9940
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください