曜日別特売

セキュプロ マーテゴ

セキュプロ マーテゴ - martorセキュプロ マーテゴ - martorセキュプロ マーテゴ - martorセキュプロ マーテゴ - martor

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。
刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。
レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。
耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。
グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。
刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。
左利きにも対応。

用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102819NO.122001
6,320
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする