martor
セキュマックス 363
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。
平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。
刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。
軽量なので持ち運びも容易です。
用途
段ボール箱、ロール状のシート、紐などのカット作業に
製品質量(g)
36.8
サイズ(mm)
長さ134×幅65.5×厚さ8
素材
本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
内容量
1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19103090
NO.363001
¥
3,170
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください