曜日別特売

大きく開くdeリュック60点 防災用セット

大きく開くdeリュック60点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック60点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)

大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。

用途災害時の避難用に。セット内容1)大きく開くdeリュック、2)リュック型de給水袋6L、3)冷熱遮断アルミシート、4)コンパクトあったかフリース、5)あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、6)レスキュー簡易頭巾、7)スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、8)800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用別売)、9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)抗菌消臭・簡易トイレ×10、19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)携帯用ミニトイレ×10、29)30)31)32)33)携帯おかん器×5、34)新反射安全タスキ、35)4層!静音アルミポンチョ、36)4層!静音アルミ寝袋、37)4層!静音アルミシート、38)レインポンチョホワイト、39)40)41)42)除菌ジェル×4、43)44)45)防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、46)47)48)49)ポケットティッシュ×4、50)軍手、51)ロープ、52)笛、53)タオル、54)絆創膏5枚、55)綿棒10P、56)コットンパフ3枚、57)ワンタッチ包帯、58)爪切り、59)毛抜き、60)ハサミ電池単1電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102101250175
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする