防災用 大型30点セット

防災用 大型30点セット - ボウエキ(BOUEKI)防災用 大型30点セット - ボウエキ(BOUEKI)

大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。

用途災害時の避難用に。セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミバッグ寸法(mm)約540×355×210内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102067250090
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする