曜日別特売

大きく開くdeリュック40点 防災用セット

大きく開くdeリュック40点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック40点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)

大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。

用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102076250165
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする