曜日別特売

MOSHISONA30点 防災用セット

MOSHISONA30点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)MOSHISONA30点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)

MOSHISONAセットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは反射機能がプリントされたレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用しており雨や夜間でも安心です。

用途災害時の避難用に。セット内容1デイバッグ、2レインカバー、3非常用給水袋3L、4冷熱遮断アルミシート、5マスク、6スマホ対応ダイナモFラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、7 4層!防寒・防風アルミ寝袋、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10レインポンチョホワイト、11防災ガイド、12飛び出せ!ランタン、13 4層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18アルミLEDライト&ホイッスル、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ電池単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約420×290×150内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102040250040
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする