ボウエキ(BOUEKI)
防水deリュック25点 防災用セット
防水deリュック 防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグはバケツにもなる防水仕様のリュックです。センターの文字は反射インクを使用し夜間や災害時に役立ちます。
用途
災害時の避難用に。
セット内容
防水deリュック、冷熱遮断アルミシート、防災ガイド、マスク、ラジオdeライト、携帯用ミニトイレ、抗菌消臭・簡易トイレ、レインポンチョホワイト、除菌ジェル、防災用ウェットティッシュ(0枚入)、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、アルミLEDライト&ホイッスル(色アソート)、層!防寒・防風アルミシート、軍手、ロープ、笛、タオル、絆創膏枚、綿棒0P、コットンパフ枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
容量(L)
10
電池
単4電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)
約Φ200×510
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
バッグ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19102171
250105
10
約Φ200×510
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません