ボウエキ(BOUEKI)
MOSHISONAデイバッグ(レインカバー付)
MOSHISONAデイバッグ(レインカバー付)は、リフレクター(反射)機能プリントのレインカバー付きです。突然の雨、夜間でも安心です。
用途
災害時の避難用に。
仕様
本体内側:ファスナーオープンポケット×1、前面:ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、背面:ウレタン入、ショルダーベルト:長さ調節可/ウレタン入り
バッグ寸法(mm)
約420×290×150
内容量
1個
注意
※商品画像の防災用品(水など)は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19102216
62430
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません