曜日別特売

大きく開くdeリュック50点 防災用セット

大きく開くdeリュック50点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック50点 防災用セット - ボウエキ(BOUEKI)

大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。

用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2レスキュー簡易頭巾、3リュック型de給水袋6L、4使い捨て手袋30枚入、5多目的deポンチョ、6 4層!静音アルミポンチョ、7非常用給水袋3L、8コンパクトあったかフリース、9冷熱遮断アルミシート、10・11・12・13携帯おかん器×4、14 4層!静音アルミ寝袋、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18・19・20・21抗菌消臭・簡易トイレ×5、22・23・24・25・26携帯用ミニトイレ×5、27・28・29防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、30スマホ充電deラジオライト(単4電池×3本使用別売)()携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、31飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用別売)、32・33・34・35ポケットティッシュ×4、36・37・38・39eco便利バッグ×4、40絆創膏5枚、41綿棒10P、42コットンパフ3枚、43ワンタッチ包帯、44爪切り、45毛抜き、46ハサミ、47軍手、48ロープ、49笛、50新反射安全タスキ電池単4電池×3本(別売)、単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102085250170
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする